Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 19 mm x 3 m, 1.1 mm, Kurzrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 19 mm x 3 m, 1.1 mm, Kurzrolle
3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 19 mm x 3 m, 1.1 mm, Kurzrolle
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072168
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4611193
EAN/GTIN:
     04046719675586
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
dunkelgrau
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
3 m
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,71334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.