Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 25 mm x 33 m, 1.1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 25 mm x 33 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4611F, Grau, 25 mm x 33 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072171
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     46112533
EAN/GTIN:
     04046719675210
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
dunkelgrau
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband 25mm x 33 m, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, VHB klebeband, 3M VHB tape, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,62002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 78,87334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,25001*
€ 358,48751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,17002*
€ 348,87232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,39002*
€ 319,38412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,54002*
€ 301,71262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,62002*
€ 281,57782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.