Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ doppelseitiges Synthetik-Klebeband 4632P, weiss, 12 mm x 66 m, 0,8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ doppelseitiges Synthetik-Klebeband 4632P, weiss, 12 mm x 66 m, 0,8 mm
3M™ doppelseitiges Synthetik-Klebeband 4632P, weiss, 12 mm x 66 m, 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072187
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     463212CA
EAN/GTIN:
     04001895025280
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4632, weiß, ist ein 0,75 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tartan montage-klebeband weiß, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.759,5908*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 95 Rollen (ab € 39,60485* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.468,13025*
€ 5.317,075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.236,8404*
€ 5.041,84008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.968,4502*
€ 4.722,45574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.777,7206*
€ 4.495,48751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.759,5908*
€ 4.473,91305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.