Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 12 mm x 33 m, 1.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 12 mm x 33 m, 1.5 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 12 mm x 33 m, 1.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072216
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     46551233
EAN/GTIN:
     04046719676378
Suchbegriffe:
VHB klebeband
3M VHB tape
3M vhb
3M vhb klebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
dunkelgrau
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,99004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 42,99834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,62004*
€ 421,99785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,81004*
€ 399,61395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,70002*
€ 357,83302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,76*
€ 338,8644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,99004*
€ 307,00815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.