Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 19 mm x 33 m, 1.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 19 mm x 33 m, 1.5 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4655F, Grau, 19 mm x 33 m, 1.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072217
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     46551933
EAN/GTIN:
     04046719676392
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
dunkelgrau
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, scotch doppelseitiges klebeband 19 mm x 33 m, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, VHB klebeband, 3M VHB tape, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 68,66* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,14*
€ 411,9066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,91*
€ 398,5429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,59*
€ 367,2221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,40*
€ 346,766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,64*
€ 326,8216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.