Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4658F, Transparent, 8 mm x 25 m, 0.8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4658F, Transparent, 8 mm x 25 m, 0.8 mm
3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4658F, Transparent, 8 mm x 25 m, 0.8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072225
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4658825
EAN/GTIN:
     04046719798353
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband für kurzzeitige Anwendungen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Gesamtbreite:
8 mm
Gesamtlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, 3m klebeband, klebeband wiederlösbar, klebeband beidseitig, klebeband temporär
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.054,2605*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Rollen (ab € 27,39014* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.429,91*
€ 2.891,5929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.313,6705*
€ 2.753,2679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.172,9705*
€ 2.585,8349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.069,36025*
€ 2.462,5387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.054,2605*
€ 2.444,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.