Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ beidseitig wiederlösbares Klebeband 4658F, transparent, 1200 mm x 25 m, 0,8 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ beidseitig wiederlösbares Klebeband 4658F, transparent, 1200 mm x 25 m, 0,8 mm
3M™ beidseitig wiederlösbares Klebeband 4658F, transparent, 1200 mm x 25 m, 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072228
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     46581200
EAN/GTIN:
     04046719497256
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband für kurzzeitige Anwendungen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamtlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, 3m klebeband, klebeband wiederlösbar, klebeband beidseitig, klebeband temporär
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.270,57*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.660,45*
€ 4.355,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.548,92*
€ 4.223,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.384,34*
€ 4.027,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.270,57*
€ 3.891,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.