Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4658F, Transparent, 12 mm x 25 m, 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4658F, Transparent, 12 mm x 25 m, 0.8 mm
3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4658F, Transparent, 12 mm x 25 m, 0.8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072229
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     46581225
EAN/GTIN:
     04001895593697
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für temporäre Befestigungslösungen. Durch ruckartigen Abzug kann das Band leicht in einem Stück wieder gelöst werden.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 3m klebeband, klebeband wiederlösbar, beidseitiges klebeband, klebeband beidseitig, klebeband temporär
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.