Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4918F, Transparent, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072319
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4918916
EAN/GTIN:
     04046719676729
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
9 mm
Gesamtlänge:
165 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, VHB klebeband, 3M VHB tape, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 32 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.