Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4945P, Weiß, 25 mm x 33 m, 1.1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4945P, Weiß, 25 mm x 33 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4945P, Weiß, 25 mm x 33 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072445
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     49452533
EAN/GTIN:
     04001895595035
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4945, ist ein 1,1 mm dickes, weißes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband ausgestattet mit beidseitigem Acrylat-Klebstoff. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf hochenergetischen Oberflächen ein. Dieses Hochleistungs-Klebeband besitzt eine besonders hohe innere Festigkeit und sorgtt für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband weiß 33m x 25mm, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, VHB klebeband, klebeband stark, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,01001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 120,33667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,09002*
€ 565,35712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 449,68002*
€ 535,11922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,36002*
€ 497,84842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,40*
€ 466,956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,01001*
€ 429,60191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.