Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 1200 mm x 66 m, 1.1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 1200 mm x 66 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 1200 mm x 66 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 1200 mm x 66 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072468
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     49471200
EAN/GTIN:
     04046719740796
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Für anspruchsvolle Materialkombinationen.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
Schwarz
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband schwarz, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, VHB klebeband, klebeband stark, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.767,26*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8.451,69*
€ 10.057,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8.244,09*
€ 9.810,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7.969,14*
€ 9.483,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7.767,26*
€ 9.243,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.