Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 6 mm x 16.5 m, 2.3 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 6 mm x 16.5 m, 2.3 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 6 mm x 16.5 m, 2.3 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 6 mm x 16.5 m, 2.3 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072529
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4991616
EAN/GTIN:
     04046719013777
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Für anspruchsvolle Materialkombinationen.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
Grau
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
6 mm
Gesamtlänge:
16,5 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband scotch, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband grau, VHB klebeband, klebeband stark, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 48.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.