Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 9 mm x 16.5 m, 2.3 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 9 mm x 16.5 m, 2.3 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 9 mm x 16.5 m, 2.3 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4991F, Grau, 9 mm x 16.5 m, 2.3 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000072530
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4991916
EAN/GTIN:
     04001895872761
Suchbegriffe:
VHB klebeband
3M VHB tape
3M vhb
3M vhb klebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
Grau
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
9 mm
Gesamtlänge:
165 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 4.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 43,15*
€ 51,35
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 38,97*
€ 46,37
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 33,54*
€ 39,91
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 29,30*
€ 34,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.