Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband, Transparent, 19 mm x 5 m, 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband, Transparent, 19 mm x 5 m, 0.8 mm
3M™ Wiederablösbares doppelseitiges Hochleistungsklebeband, Transparent, 19 mm x 5 m, 0.8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000073335
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8899195
EAN/GTIN:
     04046719806034
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Starkes wiederlösbares Klebeband für innen & außen aus reinem Acrylatklebstoff
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, scotch schaumstoffband, steinband, 3m klebeband, klebeband wiederlösbar, beidseitiges klebeband, klebeband beidseitig, klebeband temporär
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.