Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Bristle Disc BB-ZS mit Schaft, gelb, 50,8 mm, P80, Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Bristle Disc BB-ZS mit Schaft, gelb, 50,8 mm, P80, Typ C
Scotch-Brite™ Bristle Disc BB-ZS mit Schaft, gelb, 50,8 mm, P80, Typ C
Artikel-Nr.:
     C1066-7000078180
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     62965
EAN/GTIN:
     54046719316323
Suchbegriffe:
Radialbürstenscheibe
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZS ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Scheibe
Körnung:
P80
Gesamtdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, 3m radialbürstenscheibe, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, 3M Bristle Scheibe, Bristle Scheibe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.