Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Papierschleifrolle 230U, 115 mm x 50 m, P40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
3M™ Papierschleifrolle 230U, 115 mm x 50 m, P40
3M™ Papierschleifrolle 230U, 115 mm x 50 m, P40
Artikel-Nr.:
     C1066-7000082398
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     04386
EAN/GTIN:
     05010027589643
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Die 3M™ Schleifrolle 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes, flexibles Schleifwerkzeug auf einer D- bzw. C-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignetes sich für den Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Rolle
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P40
Gesamtbreite:
115 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.