Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 1350 mm x 50 m, 0.1 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 1350 mm x 50 m, 0.1 mm
Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 1350 mm x 50 m, 0.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095694
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89531350
EAN/GTIN:
     08021684622755
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.
Weitere Informationen:
Brand:
Tartan™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: filament klebeband, filamentklebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,83*
  
Preis gilt ab 240 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 131,16*
€ 156,08
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 124,88*
€ 148,61
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 123,02*
€ 146,39
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 120,25*
€ 143,10
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 113,39*
€ 134,93
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 107,83*
€ 128,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.