Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen Schaumstoffträger 9515B, Schwarz, 19 mm x 33 m, 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen Schaumstoffträger 9515B, Schwarz, 19 mm x 33 m, 1.5 mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen Schaumstoffträger 9515B, Schwarz, 19 mm x 33 m, 1.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000096244
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9515B19
EAN/GTIN:
     08021684551918
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband 19 mm x 33 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 32 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.