Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Rot, 3/1 mm, 10 m, Spenderbox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Rot, 3/1 mm, 10 m, Spenderbox
3M™ HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Rot, 3/1 mm, 10 m, Spenderbox
Artikel-Nr.:
     C1066-7000099142
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HSR3000-3/1RD
EAN/GTIN:
     08712403551417
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 10m
Robust und vielseitig – der dünnwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Rot
Produkttyp:
Schrumpfprodukte
Gesamtdurchmesser:
3 mm
Gesamtlänge:
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,346*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,99001*
€ 92,80811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,06001*
€ 91,70141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,98602*
€ 85,66336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,77602*
€ 81,84346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,346*
€ 70,62174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.