Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 25 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 25 mm x 50 m
3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 25 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000111468
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389SI25
EAN/GTIN:
     04046719633159
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeband 25mmx50m silber, gewebe band, gewebe-band scotch, gewebeklebeband, gewebe klebeband, klebeband isolieren, klebeband spleißen, klebeband abdichten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2704* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Rolle
ab 900 Rollen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Rolle
ab 1800 Rollen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.