Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm
Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924EU, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     1682-164008100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9241955
EAN/GTIN:
     04054596814905
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Klebstofftyp:
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
55 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
288
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,41605*
€ 13,01605*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,61*
€ 16,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 16,10*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,68855*
€ 18,67646*
27 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,66*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 13,01605*
€ 15,4891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41605*
€ 12,3951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 624,7704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.