Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ S-200+ Druckluft-Atemschutzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ S-200+ Druckluft-Atemschutzsystem
3M™ S-200+ Druckluft-Atemschutzsystem
3M™ S-200+ Druckluft-Atemschutzsystem
Artikel-Nr.:
     C1066-7000144498
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S-200+
EAN/GTIN:
     04046719882625
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluft-Atemschutzsystem
Das 3M™ S-200+ Druckluft-Atemschutzsystem ist ein komfortables und vielseitiges Druckluftsystem für die Verwendung mit verschiedenen 3M™ wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken. Das System bietet Schutz bei normaler Luftversorgung über den Luftschlauch und zusätzlich über den Filter bei unterbrochener Luftzufuhr. Das S-200+ bietet zusätzlichen Komfort und Sicherheit und verfügt über Double-Action Sicherheitskupplungen, die das Risiko einer versehentlichen Trennung während der Verwendung geringhält, und einen einstellbaren Luftstrom, damit Sie die Luft in Ihrem Gesicht selbst einstellen können. ATEX-getestet - Beurteilung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ATEX-Richtlinie und in Übereinstimmung mit EN13463-1 für nicht elektrische Ausrüstung*. Geeignet für die Verwendung in IIB 2GD Umgebungen bei bestimmten Bedingungen. *Nur gültig, wenn mit einem 3M™ 308-00-72P Antistatischen Druckluft-Versorgungsschlauch ausgestattet. Die Double-Action Kupplungen verringern das Risiko einer versehentlichen Trennung während der Verwendung und schenken Ihnen Vertrauen in den Schutz. CAST-Edelstahlanschluss, verbesserte Korrosionsbeständigkeit bei schwierigen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produkttyp:
Druckluftregler
Gesamtbreite:
0,21 m
Gesamtlänge:
0,395 m
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schlauchgerät, Druckluftschlauchgerät, Gebläsefiltergerät-Gürtel, Sicherheitsventil, Überdruckventil, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, helm masken kombination, gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,72*
€ 661,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 504,22*
€ 600,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,23*
€ 578,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,19*
€ 555,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.