| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000145967 Herst.-Nr.: 3410R282 EAN/GTIN: 04046719828401 |
| |
|
| | |
| Die flexible, mikroprismatische 3M™ Kfz-Warnmarkierung 3410 mit Aufdruck nach DIN 30710 ist für die Sicherheitskennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit Sonderrechten gemäß §35 (6) StVO gedacht. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | weiß/rot | Klebstofftyp: | ablösbar | Kautschuk-Basis | lösemittelfrei | stark haftend | Gesamtbreite: | 282 mm | Gesamtlänge: | 45,7 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten, container warnmarkierung 3m, warnmarkierung für fahrzeuge mit sonderrechten |
| | |
| |