Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3748 PG II, Weiß, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1066-7100005566
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3748PG
EAN/GTIN:
     50021200825854
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis. Besonders geeignet für Kunststoffe und für Elektro- / Elektronikanwendungen. Gute Schälfestigkeit. Beständig gegen Kälte- / Wärmeschock-Wechselbelastungen. Kleben von PE, PP sowie Vergießen und Verstärken von Bauteilen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Polypropylen
Produktform:
Pfund
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
0,07 m
Weitere Suchbegriffe: 3m heisskleber, heißkleber, heißkleber 10kg, 3m klebstoff, schmelzklebstoff, schmelzklebstoff polyolefinbasis, schmelzklebstoff polyolefin basis, schmelzklebstoff kartonage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,90*
€ 784,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,32*
€ 748,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,67*
€ 704,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,40*
€ 669,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,02*
€ 640,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.