Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyethylen-Folie FPE42, transparent, 1372 mm x 508 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1066-7100006766
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FPE42508
EAN/GTIN:
     00021200000225
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsfolie
Kennzeichnungsfolien
Etikettierungen
Industrielle Etiketten
3M™ Acetonbeständige Folie 76962, weiß matt, Polyester (Dicke 0,050mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350E (Dicke 0,046mm) und einem beidseitig silikonisierten Glassine Schutzapier (Dicke 0,056mm) ausgestattet.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Dispersions-Acrylat
Gesamtbreite:
1371,6 mm
Gesamtlänge:
508,41 m
Weitere Suchbegriffe: Etikettenfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.226,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4.750,27*
€ 5.652,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4.600,20*
€ 5.474,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.387,56*
€ 5.221,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.239,89*
€ 5.045,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4.226,40*
€ 5.029,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.