Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 10250-5212 PL, MDR Buchsenstecker, 90° abgewinkelt, 50-polig, 102 Serie, 1,27 mm, 0,20 µm Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M SCSI-Steckverbinder 50-polig Buchse gewinkelt, THT, 2.54mm, Serie Löten 102
Artikel-Nr.:
     C1066-7100007369
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10250-5212 PL
EAN/GTIN:
     04710367381006
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
MDR Buchse
leiterplattenbuchse 50polig
leiterplattenbuchse
3M™ MDR-Steckverbinder System (Mini Delta Ribbon) für I/O-Anwendungen, 1,27 mm x 1,27 mm
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: 3m leiterplattenbuchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.