Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3731 TC Q, Beige, 16 mm x 203 mm, 5 kg


Menge:  Kiste  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1066-7100009195
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3731TCQ
EAN/GTIN:
     50021200452715
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis. Besonders geeignet für niederenergetische Kunststoffe. Sehr gute Schlagfestigkeit. Gute Schälfestigkeit. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 130°C. Kleben von Kunststoffen wie PE, PP etc.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Polypropylen
Produktform:
Pfund
Gesamtbreite:
15,9 mm
Gesamtlänge:
0,2 m
Weitere Suchbegriffe: 3m heisskleber, heißkleber, 3m klebstoff, schmelzklebstoff, schmelzklebstoff polyolefinbasis, schmelzklebstoff polyolefin basis, schmelzklebstoff kartonage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,40*
  
Preis gilt ab 500 Kisten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kiste
€ 393,39*
€ 468,13
pro Kiste
ab 2 Kisten
€ 378,32*
€ 450,20
pro Kiste
ab 5 Kisten
€ 351,35*
€ 418,11
pro Kiste
ab 10 Kisten
€ 333,47*
€ 396,83
pro Kiste
ab 500 Kisten
€ 306,40*
€ 364,62
pro Kiste
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.