| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1066-7100015401 Herst.-Nr.: S-433L-5 EAN/GTIN: 04046719250325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kopfbedeckung mit integriertem Kopfband bedeckt Kopf, Gesicht, Hals und Schultern und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 - Flüssigspritzer und geringer Schlagschutz (Grad F), dieselbe Einstufung für Stoßbeständigkeit wie einige Schutzbrillen. Die Haube wird mit einem doppelschichtigen laminierten Folienmaterial hergestellt und stellt eine kostengünstige und praktische gebläseunterstützte Lösung dar. Das integrierte Kopfband ist geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen häufig die gesamte Kopfbedeckung ausgetauscht werden muss, wie die Arzneimittelherstellung, oder in Situationen, in denen der Oberstoff weniger beschmutzt wird. Zur Entsorgung können das Haubenmaterial und die Luftleitungskomponenten leicht voneinander getrennt und den entsprechenden Abfällen zugeordnet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktfarbe: | Weiß | Produkttyp: | Kopfplatte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3m atemschutzhauben, reinraum haube, gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |