Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2731937 Herst.-Nr.: TR-3822E EAN/GTIN: 00689330104697 |
| |
|
| | |
| P3 Partikelfilter, der vor Fluorwasserstoff (HF x 10 TLV) schützt und Entlastung bei unangenehmen sauren Gasen bietet, für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ TR-300+ Gebläseatemschutz. Der Filter kann schnell und einfach ausgetauscht werden. Weitere Informationen: | | Brand: | Versaflo™ | Produkttyp: | Filter & Vorfilter | Gesamtbreite: | 0,2 m | Gesamtlänge: | 0,352 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 35,87* | € 43,60* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 33,72* | € 46,22* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 41,64* | € 56,35* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 187,71* | € 221,68* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 187,95* | € 222,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|