Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90600 3M™ Tegaderm™ Foam nicht klebend, 5 cm x 5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
90600 3M™ Tegaderm™ Foam nicht klebend, 5 cm x 5 cm
90600 3M™ Tegaderm™ Foam nicht klebend, 5 cm x 5 cm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100024084
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     90600
EAN/GTIN:
     00707387506759
Suchbegriffe:
Fertigverband
Fertigverbände
Steriler Fertigverband
Sterilverband
Nicht klebender Schaumverband für wenig bis stark exsudierende Wunden. Der weiche, anschmiegsame Verband für alle wenig bis stark exsudierenden Wunden. 3M Tegaderm Foam lässt sich bei oberflächlichen Wunden als Primärverband und bei tiefen Wunden als Sekundärverband einsetzen. Der stark absorbierende Schaum gewährleistet durch die patentierte, klebstofffreie Verbindung mit der wasserdampfdurchlässigen Barrieremembran ein hervorragendes Exsudatmanagement und ermöglicht dadurch eine Tragedauer von bis zu 7 Tagen.
Weitere Informationen:
Brand:
Tegaderm™
Produkttyp:
Schaumstoffverband
Klebstofftyp:
nicht kleberbeschichtet
Gesamtbreite:
5,08 m
Gesamtlänge:
5,08 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,77*
€ 52,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,30*
€ 50,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,89*
€ 46,28
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.