Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hookit™ Stützteller, 125 mm x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Main Picture
Main Picture
Artikel-Nr.:
     C1066-7100027274
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100027274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Der 3M™ Hookit™ Stützteller wurde entwickelt, um eine 3M™ Hookit™ Schleif- oder Finishingscheiben sowie unseren Finesse-it™ Schwamm sicher an einer Vielzahl von handgeführten Schleifwerkzeugen zu halten. Es verfügt über eine 45° Kante, um den geschliffenen Bereich federleicht zu schleifen oder leichter zu verblenden. Befestigen Sie eine 3M™ Hookit™ Schleif- oder Finishscheibe – oder eine 3M™ Finesse-it™ Polierscheibe an einer Vielzahl von Hand-Schleifwerkzeugen – mit dem 3M™ Hookit™ Schleifteller. Unser Schleifteller greift die Nylonschlaufen der 3M Hookit Scheiben und gewährleistet ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite. Dank der 3M Hookit Kletthaftung kann die Scheibe einfach angebracht, entfernt und wieder angebracht werden. Damit kann sie wiederholt verwendet werden und ihre Schleifleistung wird verlängert. Die Scheiben oder Teller werden mit einem Haken in Form eines „J“ befestigt, wie man in aus alltäglichen Kletthaftungsanwendungen kennt. Unser Schleifteller verfügt über eine im Winkel von 45° abgeschrägte Kante. Damit ist sie flexibel einsetzbar und kann den Bereich scharfkantig schleifen oder einfacher überblenden. Das Hookit System wurde für Arbeitsbereiche entwickelt, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub, Schmutz oder Partikel in der Luft verunreinigt werden können.
Weitere Informationen:
Brand:
Hookit™
Produktform:
Back-up Pad
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 125 mm, haftstützteller, stützteller 3m, 3M, Hookit, Stützteller, Schleifteller, Schleifwerkzeuge, Finishingscheiben, Finesse-it Schwamm, Kletthaftung, Schleifscheiben, Polierscheiben, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Winkelschleifer, Schleifleistung, 45° Kante, flexible Anwendung, Reinigung, Staub, Schmutz, Architektur, Bau, Automotive, Energie, Produktion, Verarbeitung, Transport, Verkehr, OEM, Konstruktion, Bohrplattformen, Holzverarbeitung, industrielle Schleifmittel, Metallverarbeitung, Klebstoff, Luftfahrt, Metallschleifen, Nutzfahrzeuge, Freizeitfahrzeuge, Schienenverkehr, Schifffahrt, Transportinfrastruktur, Verteidigung, Wartung, Zweiräder, öffentliche Hand, Ölindustrie, Gasindustrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100134314
€ 3,09*
Sonstiges
3M
7100239539
€ 0,55*
Sonstiges
3M
7100046326
€ 0,66*
Sonstiges
3M
7100064174
€ 0,66*
Sonstiges
3M
7100064176
€ 0,66*
Sonstiges
3M
7100064179
€ 0,66*
Sonstiges
3M
7100145403
€ 0,66*
Sonstiges
3M
7100145405
€ 0,66*
Sonstiges
3M
7100145436
€ 0,66*
Sonstiges
3M
7100046325
€ 0,71*
Sonstiges
3M
7100206145
€ 1,40*
Sonstiges
3M
7100046328
€ 0,86*
Sonstiges
3M
7100175196
€ 2,11*
Sonstiges
3M
7100064273
€ 0,86*
Sonstiges
3M
7100204458
€ 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.