Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Aktivator
>
Artikel
3M™ Scotch-Weld™ Aktivator AC11, Klar, 200 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100027507
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
AC11.20
EAN/GTIN:
04054596839564
Suchbegriffe:
Aktivator
aktivator 200 ml
aktivator
3m aktivator
3M™ Scotch-Weld™ AC11 ist ein Aktivator auf Lösungsmittelbasis, der die Aushärtung von Scotch-Weld-Cyanacrylat-Klebstoffen beschleunigt.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Weld™
Produkttyp:
Aktivator
... >
3M
>
Klebebänder und Klebstoffe
>
Haftvermittler
Weitere Suchbegriffe:
scotch-weld
,
scotchweld
,
cyanoacrylate activator
,
cyanacrylat
,
instant adhesive
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen