Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687, Gelb-Silber-Gelb, 50,8mm x 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687, Gelb-Silber-Gelb, 50,8mm x 100m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687, Gelb-Silber-Gelb, 50,8mm x 100m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100029771
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9687501
EAN/GTIN:
     00051141563077
Suchbegriffe:
Reflexstreifen
Reflexgewebe
reflektierende Kleidung
Warnschutzstreifen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht erfordert.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlite™
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzmaterial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.145,39002*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 530,55667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.413,62002*
€ 4.062,20782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.308,51004*
€ 3.937,12695
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.259,65*
€ 3.878,9835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.212,93004*
€ 3.823,38675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.145,39002*
€ 3.743,01412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.