Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Distanzfolie 7961MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.28 mm


Menge:  Kiste  
Produktinformationen
3M™ Distanzfolie 7961MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.28 mm
3M™ Distanzfolie 7961MP, Transparent, 700 mm x 1 m, 0.28 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100039413
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7961B700
EAN/GTIN:
     05900422062158
Suchbegriffe:
Distanzfolie
distanzfolien
abstandshalter klebeband
Distanzfolien zur Herstellung von Folientastaturen und Frontplatten. Scherfest, mit diversen Leitpasten und Spezialfarben chemisch verträglich, hohe Transparenz, dauerelastisch und alterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200MP
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.809,49*
  
Preis gilt ab 500 Kisten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kiste
€ 2.125,32*
€ 2.529,13
pro Kiste
ab 2 Kisten
€ 2.049,89*
€ 2.439,37
pro Kiste
ab 5 Kisten
€ 1.926,10*
€ 2.292,06
pro Kiste
ab 10 Kisten
€ 1.844,15*
€ 2.194,54
pro Kiste
ab 500 Kisten
€ 1.809,49*
€ 2.153,29
pro Kiste
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.