Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Distanzfolie 7957MP, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.18 mm


Menge:  Kiste  
Produktinformationen
3M™ Distanzfolie 7957MP, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.18 mm
3M™ Distanzfolie 7957MP, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.18 mm
3M™ Distanzfolie 7957MP, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.18 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100039641
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7957B700
EAN/GTIN:
     05900422040019
Suchbegriffe:
Distanzfolie
distanzfolien
abstandshalter klebeband
Distanzfolien zur Herstellung von Folientastaturen und Frontplatten. Scherfest, mit diversen Leitpasten und Spezialfarben chemisch verträglich, hohe Transparenz, dauerelastisch und alterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200MP
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.473,31*
  
Preis gilt ab 500 Kisten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kiste
€ 1.746,46*
€ 2.078,29
pro Kiste
ab 2 Kisten
€ 1.687,01*
€ 2.007,54
pro Kiste
ab 5 Kisten
€ 1.580,06*
€ 1.880,27
pro Kiste
ab 10 Kisten
€ 1.508,30*
€ 1.794,88
pro Kiste
ab 500 Kisten
€ 1.473,31*
€ 1.753,24
pro Kiste
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.