Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Tape 3030, Grün, 50 m x 24 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Scotch® Tape 3030, Grün, 50 m x 24 mm
Scotch® Tape 3030, Grün, 50 m x 24 mm
Scotch® Tape 3030, Grün, 50 m x 24 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100039717
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50978
EAN/GTIN:
     04046719917761
Suchbegriffe:
Abdeckprodukte Autoreparatur
blaues band 3m
Abdeckbänder Autolack
KFZ Abdeckband
Das Scotch® Premium-Abdeckband 3030 ermöglicht präzise Lackkanten und reduziert die Lackansammlung. Unser grünes, glattes Kreppabdeckband zeichnet sich durch einen speziell entwickelten Gummi-/Harzklebstoff aus und eignet sich für vielfältige Karosserieanwendungen.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Grün
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
24 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: klebeband lackieren auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.