Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Malerabdeckband 2071, 1 Rolle, 24 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Malerabdeckband 2071, 1 Rolle, 24 mm x 50 m
3M™ Malerabdeckband 2071, 1 Rolle, 24 mm x 50 m
3M™ Malerabdeckband 2071, 1 Rolle, 24 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100040297
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PT207124
EAN/GTIN:
     04046719270668
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das 3M™ Malerabdeckband 2071 ist unser vielseitiges Abdeckband für empfindliche Oberflächen wie Tapeten oder frisch gestrichene Wände. Das Klebeband kann mit Farben auf Wasser- oder Lösemittelbasis verwendet werden. Es ist 24 mm breit und auf einer Rolle mit 50 m verfügbar.
Weitere Informationen:
Brand:
ScotchBlue™
Produktfarbe:
Violett
Gesamtbreite:
24 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.