Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.14 mm


Menge:  Kiste  
Produktinformationen
3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.14 mm
3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.14 mm
3M™ Distanzfolie 7945MP, Transparent, 610 mm x 0.914 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100040451
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7945B610
EAN/GTIN:
     05900422062080
Suchbegriffe:
Distanzfolie
distanzfolien
abstandshalter klebeband
Distanzfolien zur Herstellung von Folientastaturen und Frontplatten. Scherfest, mit diversen Leitpasten und Spezialfarben chemisch verträglich, hohe Transparenz, dauerelastisch und alterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 200MP
Gesamtbreite:
610 mm
Gesamtlänge:
914 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,43*
  
Preis gilt ab 500 Kisten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kiste
€ 1.099,98*
€ 1.308,98
pro Kiste
ab 2 Kisten
€ 1.060,50*
€ 1.262,00
pro Kiste
ab 5 Kisten
€ 999,24*
€ 1.189,10
pro Kiste
ab 10 Kisten
€ 954,15*
€ 1.135,44
pro Kiste
ab 500 Kisten
€ 927,43*
€ 1.103,64
pro Kiste
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.