Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotch-Brite™ Micro Duett Mikrofasertuch, Blau, ohne Aufdruck, 32 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotch-Brite™ Micro Duett Mikrofasertuch, Blau, ohne Aufdruck, 32 x 40 cm
3M™ Scotch-Brite™ Micro Duett Mikrofasertuch, Blau, ohne Aufdruck, 32 x 40 cm
3M™ Scotch-Brite™ Micro Duett Mikrofasertuch, Blau, ohne Aufdruck, 32 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100044261
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DUETTBU
EAN/GTIN:
     04046719934003
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das 3M™ Scotch-Brite™ Micro Duett Mikrofasertuch eignet sich aufgrund seiner exzellenten Wasser- und Schmutzaufnahme für die tägliche Feucht- und Nassreinigung aller Oberflächen. Maximal ausgewrungen säubert das Tuch Glas- und Spiegelflächen absolut streifen- und rückstandsfrei. Es kann trocken und feucht verwendet werden, sowohl mit als auch ohne Reinigungsmittel.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produkttyp:
Verbundstoffe, Glasuren und Schleifpads
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 3m microfasertuch blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Reinigungstuch, Raumpflegetuch, HACCP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.