Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935, Silber, 25,4mm x 50m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935, Silber, 25,4mm x 50m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935, Silber, 25,4mm x 50m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935, Silber, 25,4mm x 50m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100050672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8935255
EAN/GTIN:
     04046719956210
Suchbegriffe:
Hi Vis-Band
Hi Vis-Streifen
High Vis-Band
High Vis-Streifen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935 für feuerfeste Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlite™
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzband, Warnschutzstreifen, hi vis-band, Reflexstreifen, Reflexgewebe, reflektierende Kleidung, Warnschutzmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,04*
  
Preis gilt ab 360 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 101,67*
€ 120,99
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 101,02*
€ 120,21
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 98,32*
€ 117,00
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 97,04*
€ 115,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.