Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 427, silber, 25mm x 55m, 0.12mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Aluminiumklebeband 427, silber, 25mm x 55m, 0.12mm
3M™ Aluminiumklebeband 427, silber, 25mm x 55m, 0.12mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100053632
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4272555
EAN/GTIN:
     00051125854504
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Abdichten von Flachdachelementen, Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren zur wärmeleitenden Befestigung von Röhren, Heizschlangen etc. als Feuchtigkeitssperre und für Abdeckzwecke in der Galvanik.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
2,5 m
Gesamtlänge:
54,9 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,37*
€ 92,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,38*
€ 90,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,20*
€ 87,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,46*
€ 81,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 65,93*
€ 78,46
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 55,11*
€ 65,58
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 53,21*
€ 63,32
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 51,27*
€ 61,01
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 49,41*
€ 58,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,43*
€ 52,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.