Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 50 mm x 55 m, 0.12 mm
Artikel-Nr.:
     8580-7100053813
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4255055
EAN/GTIN:
     00051125853163
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, abschirmband alu, alu klebeband, scotch abschirmband, 3m klebeband, metallklebband, aluminiumklebeband, Hitzeschutz, metallklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
24
24
pro Paket
€ 6,95*
ab € 66,13*
€ 77,11*
11 Tage
unbekannt
24
pro Paket
€ 7,90*
ab € 68,18*
€ 83,44*
13 Tage
unbekannt
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,82*
€ 83,79*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 58,00*
€ 84,22*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 71,71*
€ 85,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Pakete
€ 77,11*
€ 91,76
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 75,76*
€ 90,15
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,13*
€ 78,69
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete
Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 1.850,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.