Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 25 mm x 55 m, 0.12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 25 mm x 55 m, 0.12 mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 25 mm x 55 m, 0.12 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100059421
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4252550
EAN/GTIN:
     00051125853224
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
54,9 m
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu, alu klebeband, scotch abschirmband, 3m klebeband, metallklebband, aluminiumklebeband, Hitzeschutz, metallklebeband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.