Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, weiß, 1219,2mm x 33m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, weiß, 1219,2mm x 33m
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, weiß, 1219,2mm x 33m
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, weiß, 1219,2mm x 33m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100071659
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471W1219
EAN/GTIN:
     00051115233289
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
pvc-klebeband weiß
pvc-band
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
1219,2 mm
Gesamtlänge:
32,91 m
Weitere Suchbegriffe: scotch pvc-klebeband, 3m klebeband, pvc klebeband, Markierungsband, Abdecken, konturenband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 829,65*
€ 987,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 787,75*
€ 937,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 746,44*
€ 888,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 716,19*
€ 852,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 701,06*
€ 834,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.