Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A, 75 mm x 533 mm, 80+, BLE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A, 75 mm x 533 mm, 80+, BLE
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A, 75 mm x 533 mm, 80+, BLE
Artikel-Nr.:
     C1066-7100075340
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     743016
EAN/GTIN:
     04054596046146
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
3m schleifband 75x533
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
Weitere Informationen:
Brand:
Cubitron™
Produktform:
Gürtel
Schleifmittel:
präzisionsgeformte Keramik
Körnung:
80+
Gesamtbreite:
75 mm
Gesamtlänge:
533 mm
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, schleifband 75x533, Cubitron, 3M Cubitron, Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 8,0155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,07*
€ 241,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 201,62*
€ 239,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 191,58*
€ 227,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,42*
€ 200,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,31*
€ 190,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.