Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyesterfolie 92350 Silber matt, 1500mm x 250m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Polyesterfolie 92350 Silber matt, 1500mm x 250m
3M™ Polyesterfolie 92350 Silber matt, 1500mm x 250m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100075977
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     92350250
EAN/GTIN:
     05900422067726
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsfolie
Kennzeichnungsfolien
Etikettierungen
Industrielle Etiketten
3M™ Polyesterfolie 92350, silber glänzend, (Foliendicke 0,050mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie SE100 (Dicke 0,065mm) und einem Glassine Papier, beidseitig silikonisiert, (Dicke 0,056mm) ausgestattet
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Weitere Suchbegriffe: Etikettenfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.853,19*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.304,14*
€ 6.311,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.168,59*
€ 6.150,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.989,88*
€ 5.937,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.853,19*
€ 5.775,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.