Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912N, Silber, 1270mm x 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912N, Silber, 1270mm x 50m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912N, Silber, 1270mm x 50m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912N, Silber, 1270mm x 50m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100077306
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8912127N
EAN/GTIN:
     04054596031647
Suchbegriffe:
Hi Vis-Band
Hi Vis-Streifen
High Vis-Band
High Vis-Streifen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlite™
Gesamtbreite:
1270 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzband, Warnschutzstreifen, hi vis-band, Reflexstreifen, Reflexgewebe, reflektierende Kleidung, Warnschutzmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.975,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.117,63*
€ 2.519,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.097,47*
€ 2.495,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.031,84*
€ 2.417,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.995,62*
€ 2.374,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.975,12*
€ 2.350,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.