Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnschutzband
>
Artikel
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 1068mm x 50m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100077307
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
8912GN
EAN/GTIN:
04054596031685
Suchbegriffe:
Hi Vis-Band
Hi Vis-Streifen
High Vis-Band
High Vis-Streifen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlite™
Gesamtbreite:
1068 mm
Gesamtlänge:
50 m
... >
Arbeitsschutzprodukte
>
Bekleidung und Arbeitskleidung
>
Reflexgewebe
Weitere Suchbegriffe:
Warnschutzband
,
Warnschutzstreifen
,
hi vis-band
,
Reflexstreifen
,
Reflexgewebe
,
reflektierende Kleidung
,
Warnschutzmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.657,04*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.794,25*
€ 2.135,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.778,23*
€ 2.116,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.719,85*
€ 2.046,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.685,82*
€ 2.006,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.657,04*
€ 1.971,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen