Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 50,8mm x 200m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 50,8mm x 200m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 50,8mm x 200m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 50,8mm x 200m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100077308
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8912502N
EAN/GTIN:
     04054596031401
Suchbegriffe:
Hi Vis-Band
Hi Vis-Streifen
High Vis-Band
High Vis-Streifen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlite™
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
200 m
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzband, Warnschutzstreifen, hi vis-band, Reflexstreifen, Reflexgewebe, reflektierende Kleidung, Warnschutzmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,48*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 351,58*
€ 418,38
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 345,77*
€ 411,47
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 334,33*
€ 397,85
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 326,14*
€ 388,11
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 314,48*
€ 374,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.