| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1066-7100079871 Herst.-Nr.: S-657 EAN/GTIN: 04054596070684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | S657 Premium Leichthaube Hals- und Schulterabdeckung Starterpaket inkl. Kopfhalterung und innerem Latz, Material: Web24 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brand: | Versaflo™ | Produktfarbe: | Weiß | Produkttyp: | Kopfplatte | Gesamtbreite: | 0,23 m | Gesamtlänge: | 0,38 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vollsichtmaske, 3m atemschutzhauben, helm masken kombination, gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |